Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Doboz fém 160x200x100mm IP66 alumínium GT56464 - 0342500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Doboz fém 160x200x100mm IP66 alumínium GT56464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 160 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190059804

Sonepar cikkszám

GT56464

Gyártói cikkszám

0342500000

Gyártói típuskód

KLIPPON K6

Szélesség:

200 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

160 mm

Mélység:

100 mm

Szín:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK09

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7001

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 24VDC 6500K IP67