WEIDMÜLLER - Doboz fém 160x260mm IP66 91mm mély alu Ex GT54873 - 9526970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 260 mm
Magasság - 160 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 91 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190974824
Sonepar cikkszám
GT54873
Gyártói cikkszám
9526970000
Gyártói típuskód
KLIPPON K61 EX
Szélesség:
260 mm
Magasság:
160 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
91 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Peremes lemezek száma:
0
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 120 mm2 EPG 60 préshez