WEIDMÜLLER - Doboz fém 175x80x57mm IP66 GT59849 - 0573500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 80 mm
Mélység - 57 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190471385
Sonepar cikkszám
GT59849
Gyártói cikkszám
0573500000
Gyártói típuskód
KLIPPON K31
Szélesség:
175 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
80 mm
Mélység:
57 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; BR 50-CL-RE jelzőlámpa piros foly. fény