WEIDMÜLLER - Doboz fém 200x160x100mm IP66 alumínium SN111148 - 9529240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 160 mm
Mélység - 100 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111148
Gyártói cikkszám
9529240000
Gyártói típuskód
KLIPPON K6 RAL7001
Szélesség:
200 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
160 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Doboz fém 200x160x100mm IP66 alumínium