WEIDMÜLLER - Doboz fém 230x280mm IP66 111mm mély alu Ex GT54874 - 9526990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 280 mm
Magasság - 230 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 111 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019038
Sonepar cikkszám
GT54874
Gyártói cikkszám
9526990000
Gyártói típuskód
KLIPPON K71 EX
Szélesség:
280 mm
Magasság:
230 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
111 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Peremes lemezek száma:
0
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 185 mm2 EPG 60 préshez