WEIDMÜLLER - Doboz fém 45x50x30mm IP 66 SN111430 - 0573200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 45 mm
Mélység - 30 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111430
Gyártói cikkszám
0573200000
Gyártói típuskód
KLIPPON K0
Szélesség:
50 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
45 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Doboz fém 45x50x30mm IP 66