WEIDMÜLLER - Doboz fém 64x58x34mm IP66 alumínium GT17779 - 1565240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 58 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 64 mm
Mélység - 34 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190134105
Sonepar cikkszám
GT17779
Gyártói cikkszám
1565240000
Gyártói típuskód
KLIPPON K01
Szélesség:
58 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
64 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 64x58x34mm IP66 alumínium