WEIDMÜLLER - Doboz fém 70x165x45mm IP66 alumínium SN009701 - 9526880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 165 mm
Magasság - 70 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 45 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019113
Sonepar cikkszám
SN009701
Gyártói cikkszám
9526880000
Gyártói típuskód
KLIPPON K3 EX
Szélesség:
165 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Peremes lemezek száma:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; WEIDMÜLLER ; Doboz fém 70x165x45mm IP66 alumínium