WEIDMÜLLER - Doboz fém 70x45x100mm IP66 alumínium GT62501 - 0342100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 70 mm
Mélység - 45 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190104641
Sonepar cikkszám
GT62501
Gyártói cikkszám
0342100000
Gyártói típuskód
KLIPPON K2
Szélesség:
100 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
70 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 2morze 8A (relékitt) LED-del