WEIDMÜLLER - Doboz fém 75x80x57mm IP 66 GT13404 - 0573300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 80 mm
Mélység - 57 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190031190
Sonepar cikkszám
GT13404
Gyártói cikkszám
0573300000
Gyártói típuskód
KLIPPON K11
Szélesség:
75 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
80 mm
Mélység:
57 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 75x80x57mm IP 66