Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Doboz fém 80x125mm IP66 57mm mély alumínium GT73754 - 9529150000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Doboz fém  80x125mm  IP66 57mm mély alumínium GT73754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 125 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 80 mm

  • Mélység - 57 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190918057

Sonepar cikkszám

GT73754

Gyártói cikkszám

9529150000

Gyártói típuskód

KLIPPON K21 RAL7001

Szélesség:

125 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

80 mm

Mélység:

57 mm

Szín:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK09

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7001

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 80x125mm IP66 57mm mély alumínium