WEIDMÜLLER - Doboz fém 80x57x125mm IP66 alumínium SN021613 - 1937830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 80 mm
Mélység - 57 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248609970
Sonepar cikkszám
SN021613
Gyártói cikkszám
1937830000
Gyártói típuskód
KLIPPON K21 VMQ RAL7001
Szélesség:
125 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
80 mm
Mélység:
57 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 80x57x125mm IP66 alumínium