WEIDMÜLLER - Doboz műa fk 200x200X130 IP66 SN013334 - 9535690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 200 mm
Mélység - 132 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248009800
Sonepar cikkszám
SN013334
Gyártói cikkszám
9535690000
Gyártói típuskód
FPC 20/20/13 7035
Szélesség:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
200 mm
Mélység:
132 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; WEIDMÜLLER ; Doboz műa fk 200x200X130