WEIDMÜLLER - Doboz müa fk 300x400x130mm IP66 SN013332 - 953577000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Mélység - 132 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248009862
Sonepar cikkszám
SN013332
Gyártói cikkszám
953577000
Gyártói típuskód
FPC 30/40/13 7035
Szélesség:
400 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Mélység:
132 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; WEIDMÜLLER ; Doboz müa fk 300x400x130mm