WEIDMÜLLER - Doboz müa fk 600x400x132mm IP66 SN114620 - 9535810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Mélység - 132 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114620
Gyártói cikkszám
9535810000
Gyártói típuskód
FPC 40/60/13 7035
Szélesség:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Mélység:
132 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Doboz müa fk 600x400x132mm IP66