WEIDMÜLLER - Doboz műa fk dupla tápfesz szétosztó IP65 tömítőgy. GT23012 - 1957590000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 192 mm
Magasság - 181 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248636662
Sonepar cikkszám
GT23012
Gyártói cikkszám
1957590000
Gyártói típuskód
FP BOX 10P
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
192 mm
Magasság:
181 mm
Mélység:
67 mm
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz műa fk dupla tápfesz szétosztó IP65 tömítőgy.