WEIDMÜLLER - Doboz műa fk tápfesz szétosztó+ bizt IP65 tömgy. Nélk GT23013 - 1961780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 104 mm
Magasság - 181 mm
Mélység - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248641772
Sonepar cikkszám
GT23013
Gyártói cikkszám
1961780000
Gyártói típuskód
FP BOX FUSE
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
104 mm
Magasság:
181 mm
Mélység:
86 mm
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Laposvezeték adapter épületinstallációhoz ; Doboz műa fk tápfesz szétosztó+ bizt IP65 tömgy. Nélk