Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - EGO1 EG2 24VDC 3KHZ SN001291 - 0558160000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - EGO1 EG2 24VDC 3KHZ SN001291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 21.6-26.4 V

  • Kimeneti feszültség - 38.4-57.6 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.02 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190181727

Sonepar cikkszám

SN001291

Gyártói cikkszám

0558160000

Gyártói típuskód

EGO1 EG2 24VDC 3KHZ

Bemeneti feszültség:

21.6-26.4 V

Kimeneti feszültség:

38.4-57.6 V

Névleges üzemi áram le:

0.02 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; EGO1 EG2 24VDC 3KHZ