Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Egyenáramú tápegység 12V stab. 6A 72W IP20 SN144486 - 1478220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Egyenáramú tápegység 12V stab. 6A 72W IP20 SN144486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 7.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC - 80-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118285970

Sonepar cikkszám

SN144486

Gyártói cikkszám

1478220000

Gyártói típuskód

PRO MAX 72W 12V 6A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Max. kimeneti áram 1:

7.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

4.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6 A

Teljesítményleadás:

72 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

32 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

92 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

80.9 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Egyenáramú tápegység 12V stab. 6A 72W IP20