Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Egyenáramú tápegység 5VDC stab. 14A 70W IP20 SN091663 - 1478210000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Egyenáramú tápegység 5VDC stab. 14A 70W IP20 SN091663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 16.8 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118285987

Sonepar cikkszám

SN091663

Gyártói cikkszám

1478210000

Gyártói típuskód

PRO MAX 70W 5V 14A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Max. kimeneti áram 1:

16.8 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

10.5 A

Teljesítményleadás:

70 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

32 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

92 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Egyenáramú tápegység 5VDC stab. 14A 70W IP20