Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 150mm2 SN102171 - 1500830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 150mm2 SN102171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 6-150 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102171

Gyártói cikkszám

1500830000

Gyártói típuskód

EPG 45

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

6-150 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

370 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 150mm2