WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 12P NYÁK-ba SN079560 - 1605170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 12
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190096342
Sonepar cikkszám
SN079560
Gyártói cikkszám
1605170000
Gyártói típuskód
SL 3.50/12/90G 3.2SN OR BX
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
12
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
3.5 mm
Névleges áram In:
12 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
3.2 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
perem/karima
Zárjelezés típusa:
egyéb