Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 2P NYÁK-ba 12A 125V G20672 - 1604770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl   2P NYÁK-ba 12A 125V G20672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190054182

Sonepar cikkszám

G20672

Gyártói cikkszám

1604770000

Gyártói típuskód

SL 3.50/02/180 3.2SN OR BX

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

2

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

THR-csatlakozás

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

14.5 A

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

3.2 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

perem/karima

Zárjelezés típusa:

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elektronikai csatl 2P NYÁK-ba 12A 125V