Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 32P 7,5A 100V ANYA fekete G51914 - 1748320000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 32P 7,5A 100V ANYA fekete G51914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 36

  • Érintkezők rasztermérete - 3.5 mm

  • Névleges áram In - 8.9 A

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248198221

Sonepar cikkszám

G51914

Gyártói cikkszám

1748320000

Gyártói típuskód

B2L 3.50/36/180F SN BK BX

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

36

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

8.9 A

Ház színe:

fekete

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-0.34 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-1 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

polibutilén-tereftalát (PBT)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Elektronikai csatl 32P 7,5A 100V ANYA fekete