WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 3P 90 fok PG 9 GT38777 - 1873120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 10 A
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248495399
Sonepar cikkszám
GT38777
Gyártói cikkszám
1873120000
Gyártói típuskód
SAIB-VSA-3P/24/9/LD
Pólusszám:
3
Névleges áram:
10 A
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Szennyezési fokozat:
3
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 4-6mm2 M10 szigetelt