WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 4P NYÁKba ültethető egy apa G46784 - 1239760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 4
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190066376
Sonepar cikkszám
G46784
Gyártói cikkszám
1239760000
Gyártói típuskód
SLA 04/180 3.2SN OR BX
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
4
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
THR-csatlakozás
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
16 A
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
3.2 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb