WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 5P anya csav csatl 2,5mm2 G21108 - 1571370000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 4
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190050641
Sonepar cikkszám
G21108
Gyártói cikkszám
1571370000
Gyártói típuskód
BLZ 5.00/4
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
4
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
14.5 A
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Névleges feszültség:
400 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb