Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 5P anya csav csatl 2,5mm2 GT84775 - 1526660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 5P anya csav csatl 2,5mm2 GT84775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 4

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

  • Vezetőlemez/érintkező szöge - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190148232

Sonepar cikkszám

GT84775

Gyártói cikkszám

1526660000

Gyártói típuskód

BLZ 5.08/4

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

4

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

egyéb

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

14.5 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

egyéb

Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; %Elektronikai csatl 5P anya csav csatl 2,5mm2