WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 6p NYÁKhoz dugaszoló csat. SN073667 - 1612970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 6
Érintkezők rasztermérete - 7 mm
Névleges áram In - 32 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190401399
Sonepar cikkszám
SN073667
Gyártói cikkszám
1612970000
Gyártói típuskód
STW S 6 SB GR
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
6
Érintkezők rasztermérete:
7 mm
Névleges áram In:
32 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
7 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
90° (függőlegesen fel)
Névleges feszültség:
500 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkező anyaga:
sárgaréz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20