Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 8P 400V/19A apa 5.08mm raszt.táv. GT81641 - 1877180000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 8P 400V/19A apa 5.08mm raszt.táv. GT81641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 8

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

  • Ház színe - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - ón

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248467839

Sonepar cikkszám

GT81641

Gyártói cikkszám

1877180000

Gyártói típuskód

SL-SMT 5.08/08/270GL 1.5SN BK

Pólusszám:

8

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

egyéb

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Ház színe:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Pin hossza:

1.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-25-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

egyéb

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai csatl 8P 400V/19A apa 5.08mm raszt.táv.