WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 8P NYÁKba ültetehető dugó SN073687 - 1941070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 8
Érintkezők rasztermérete - 3.81 mm
Névleges áram In - 17 A
Ház színe - narancs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248655779
Sonepar cikkszám
SN073687
Gyártói cikkszám
1941070000
Gyártói típuskód
BCZ 3.81/08/180F SN OR BX
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
8
Érintkezők rasztermérete:
3.81 mm
Névleges áram In:
17 A
Ház színe:
narancs
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
3.81 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20