Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl 8P NYÁKba ültethető aljzat SN054463 - 1970980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl   8P NYÁKba ültethető aljzat SN054463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 8

  • Érintkezők rasztermérete - 3.81 mm

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Ház színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248680696

Sonepar cikkszám

SN054463

Gyártói cikkszám

1970980000

Gyártói típuskód

SCZ 3.81/08/180F SN OR BX

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

8

Érintkezők rasztermérete:

3.81 mm

Névleges áram In:

17.5 A

Ház színe:

narancs

Érintkező kivitelezése:

csap

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

3.81 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Elektronikai csatl 8P NYÁKba ültethető aljzat