WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 3P 90fokos PG7 IP67 SN076274 - 1021310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Vezérlő érintkezők száma - 3
Kábel külső átmérőhöz - 4-4 mm
Szekrény típusa - szögben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248734290
Sonepar cikkszám
SN076274
Gyártói cikkszám
1021310000
Gyártói típuskód
SAIBW-3/7
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Vezérlő érintkezők száma:
3
Kábel külső átmérőhöz:
4-4 mm
Szekrény típusa:
szögben
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
250 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem