WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 3P egyenes M8 IP67 GT40823 - 1784030001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Vezérlő érintkezők száma - 3
Kábel külső átmérőhöz - 3.2-3.2 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248429981
Sonepar cikkszám
GT40823
Gyártói cikkszám
1784030001
Gyártói típuskód
SAIB-3-IDC-M8 SMALL
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Vezérlő érintkezők száma:
3
Kábel külső átmérőhöz:
3.2-3.2 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
ón
Ház anyaga:
sárgaréz
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
32 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem