Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 4P egyenes PG7 IP67 SN104206 - 1921080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 4P egyenes  PG7 IP67 SN104206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 4

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 4-4 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104206

Gyártói cikkszám

1921080000

Gyártói típuskód

SAIB-4/7-(KV)

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

4-4 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Adatérintkezők száma:

4

Névleges áram In:

4 A

Névleges feszültség:

250 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.14 mm2

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Menetes gyűrű anyaga:

műanyag

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Nem

Elektronikai csatl alj 4P egyenes PG7 IP67