WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl alj 5P egyenes PG9 GT78449 - 1784750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 5
Vezérlő érintkezők száma - 5
Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248191833
Sonepar cikkszám
GT78449
Gyártói cikkszám
1784750000
Gyártói típuskód
SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
5
Vezérlő érintkezők száma:
5
Kábel külső átmérőhöz:
6-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
sárgaréz
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
125 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Igen