WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl anya 7,62 raszter csav köt 8P G30330 - 1623440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 8
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Vezetőlemez/érintkező szöge - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190194499
Sonepar cikkszám
G30330
Gyártói cikkszám
1623440000
Gyártói típuskód
BLZ 7.62/8B
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
8
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
7.62 mm
Csatlakozások rasztermérete:
7.62 mm
Névleges feszültség:
800 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-25-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb