Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl anya csav.csatl 2,5mm2 GT10143 - 1281860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl anya csav.csatl 2,5mm2 GT10143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 3

  • Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm

  • Névleges áram In - 16 A

  • Ház színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190074630

Sonepar cikkszám

GT10143

Gyártói cikkszám

1281860000

Gyártói típuskód

BLA 3 SN OR

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

3

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

16 A

Ház színe:

narancs

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

polibutilén-tereftalát (PBT)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elektronikai csatl anya csav.csatl 2,5mm2