WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl crimp érintkező anya 0,75-2,5 GT64972 - 1995820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga - arany
Környezeti hőmérséklet - 125--40 °C
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248925681
Sonepar cikkszám
GT64972
Gyártói cikkszám
1995820000
Gyártói típuskód
SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Környezeti hőmérséklet:
125--40 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-0.75 mm2