Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 3P egyenes M8 IP67 GT66051 - 1803860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 3P egyenes  M8 IP67 GT66051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 3

  • Vezérlő érintkezők száma - 3

  • Kábel külső átmérőhöz - 3.5-3.5 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248259847

Sonepar cikkszám

GT66051

Gyártói cikkszám

1803860000

Gyártói típuskód

SAIS-M8-3P

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

3

Vezérlő érintkezők száma:

3

Kábel külső átmérőhöz:

3.5-3.5 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Adatérintkezők száma:

3

Névleges áram In:

4 A

Névleges feszültség:

60 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.14 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.5 mm2

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Menetes gyűrű anyaga:

cink-présöntvény

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Nem

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai csatl dugó 3P egyenes M8 IP67