WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 3P egyenes M8 IP67 SN017686 - 1078730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Becsavarható menet - M8
Érkeresztmetszet - 0.25 mm2
Kábelhossz - 500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal - apa (csatlakozó dugó)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248840328
Sonepar cikkszám
SN017686
Gyártói cikkszám
1078730000
Gyártói típuskód
SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8
Pólusszám:
3
Becsavarható menet:
M8
Érkeresztmetszet:
0.25 mm2
Kábelhossz:
500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Ház anyaga:
sárgaréz
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Házbevonat:
nikkelezett
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
60 V
Névleges áram In:
4 A
Védettség (IP), szerelt:
IP67