Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 4P 90fokos M12 IP67 GT40817 - 1807360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 4P 90fokos  M12 IP67 GT40817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 4

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248278589

Sonepar cikkszám

GT40817

Gyártói cikkszám

1807360000

Gyártói típuskód

SAISW-4/9

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

6-6 mm

Szekrény típusa:

szögben

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Adatérintkezők száma:

4

Névleges áram In:

4 A

Névleges feszültség:

250 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.14 mm2

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Menetes gyűrű anyaga:

cink-présöntvény

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 "4" jel 200db/cs