WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 4P egyenes M12 SN147513 - 2544780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény érzékelők száma - 4
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 5-9.7 mm
Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118554762
Sonepar cikkszám
SN147513
Gyártói cikkszám
2544780000
Gyártói típuskód
SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD
Teljesítmény érzékelők száma:
4
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
5-9.7 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
cink
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
1 A
Névleges feszültség:
60 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.34 mm2
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Igen