WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 4P egyenes M8 SN133224 - 1784060001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 4
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 3.2-5.4 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248429912
Sonepar cikkszám
SN133224
Gyártói cikkszám
1784060001
Gyártói típuskód
SAIS-4-IDC M8 SMALL
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
4
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
3.2-5.4 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
ón
Ház anyaga:
sárgaréz
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
32 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.34 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem