Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 5P egyenes M12 IP67 GT78450 - 1892120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó 5P egyenes  M12 IP67 GT78450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 4

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248569380

Sonepar cikkszám

GT78450

Gyártói cikkszám

1892120000

Gyártói típuskód

SAISM-4/8S-M12-4P D-COD

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

6-6 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

sárgaréz

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

4

Névleges áram In:

4 A

Névleges feszültség:

250 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-0.25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-0.75 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

cink-présöntvény

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Igen

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai csatl dugó 5P egyenes M12 IP67