WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl. dugó beép. 4p M12 IP67 SN106443 - 1467710000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 4 A
Érintkező kivitelezése - csap
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106443
Gyártói cikkszám
1467710000
Gyártói típuskód
SAIE-M12S-4S-TL-HW-PG9
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
4 A
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Túlfeszültség kategória:
II
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható kábeltípus:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
cink
Házbevonat:
nikkelezett
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67