Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó M8 90° SN072417 - 1921000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl dugó M8 90° SN072417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 4

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 3.5-3.5 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248562442

Sonepar cikkszám

SN072417

Gyártói cikkszám

1921000000

Gyártói típuskód

SAISW-M8-4P(TL)

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

3.5-3.5 mm

Szekrény típusa:

szögben

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

műanyag

Adatérintkezők száma:

4

Névleges áram In:

4 A

Névleges feszültség:

30 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-0.25 mm2

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Menetes gyűrű anyaga:

cink-présöntvény

Lezárás típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Nem

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai csatl dugó M8 90°