WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl ház M23 pipa GT64971 - 1170280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248962327
Sonepar cikkszám
GT64971
Gyártói cikkszám
1170280000
Gyártói típuskód
SAI-M23-GSW-L-7/12
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Elektronikai csatl ház M23 pipa