Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa G47101 - 1582270000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa G47101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - ón

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190126049

Sonepar cikkszám

G47101

Gyártói cikkszám

1582270000

Gyártói típuskód

CS1,6E18-16 SN I3,5

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Környezeti hőmérséklet:

-50-100 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa