WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa SN106806 - 1429600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106806
Gyártói cikkszám
1429600000
Gyártói típuskód
CS1,6E14-12 SN I3,5
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-50-100 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-2.5 mm2
Elektronikai csatl-hoz crimp érintkező apa